Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8062652
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT21DTG
EAN/GTIN:
     5059042655490
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = LVCMOS, LVTTL
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
LVCMOS, LVTTL
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 8062652, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT21DTG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.