Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Multiplexer/Demultiplexer, 14-Pin, SOIC, 2 bis 12 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8061609
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4066ADG
EAN/GTIN:
     5059042489576
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 14
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
14
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analogschalter, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 8061609, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, onsemi, MC74HC4066ADG, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.