Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischwaage mit Zählfunktion 1.2kg / Auflösung 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tischwaage mit Zählfunktion 1.2kg / Auflösung 0,01 g
Artikel-Nr.:
     108EL-8056691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8056691
EAN/GTIN:
     5056112174912
Suchbegriffe:
Tischwaage
rs pro tischwaage
tischwaage
tischwaage stückzahl
Wägebereich = 1.2kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,01 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalendurchmesser = 120mm
Gewicht netto = 1kg
Betriebstemperatur max. = +40°C

Präzisions-Digital-Waagen RS Pro Serie ES-HA. Professionelle, hochgenaue Waagen von RS Pro mit einem sicheren, robusten Kunststoffgehäuse. Die Waagen der Serie ES-HA werden mit einem Netzadapter und einer RS-232-Schnittstelle für den Anschluss an einen PC geliefert. Ideal für präzises Wiegen. Optionen: ; 805-6682 805-6682 - 300 g Wägekapazität ; 805-6691 805-6691 - 1200 g Wägekapazität Tischwaagen sind eine sehr beliebte Waage in Verpackungsabteilungen und Postämter, ideal zum Wiegen kleiner Objekte und auch zum Zählen. Tischwaagen SIT sitzen bequem auf jeder Arbeitsfläche, jedem Tresen oder Schreibtisch. Eigenschaften und Vorteile:. Edelstahl-Platte für leichte Reinigung und Haltbarkeit Hochpräzise Kraftmessdose für Dehnungsmessgerät Integrierter digitaler LCD-Bildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, klar und deutlich Zeigt schnell das Gewicht des zu gewogenen Gegenstands an und Ist leicht ablesbar Stückzählungsfunktion Wasserwaage und verstellbare Füße für Feineinstellung und genaue Einstellungen der Skala Bidirektionale RS232-Schnittstelle - ermöglicht die Kommunikation mit einem PC Abgedichtete Panels für zusätzlichen Schutz Außenkalibrierung für einfaches Einstellen Netz- oder Batteriebetrieb mit Überlastschutz (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Tara-Funktion - die Waage subtrahiert automatisch das Gewicht von Der Behälter so, dass er Null ist Wägeeinheiten g, oz, ozt, dct, ct, lb, t, pcs. Typische Anwendungen:. Waagen oder Waagen sind Geräte, die das Gewicht eines darauf platziert Artikels messen können. Sie sind präzise Messgeräte, die zur Messung einer Reihe von Gegenständen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen verwendet werden können, solange sie innerhalb der Wägekapazität liegen. Waagen können in ihrer Bauweise von ultrakompakt und tragbar, leicht zu transportieren und zu lagern sein, insbesondere zum Wiegen kleinerer Gegenstände unterwegs, oder sie können größer und dauerhafter in dem Bereich sein, in dem sie verwendet werden, im Allgemeinen zum Wiegen größerer, schwererer Gegenstände. Waagen sind unglaublich vielseitig und einfach zu bedienen, weshalb sie am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden sind: Schulen oder Universitäten Laboratorien oder Forschungseinrichtungen Läden Zu Hause Produktions- und Industrieumgebungen wie Fabriken, Lagerhäuser und mehr. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
1.2kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,01 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalendurchmesser:
120mm
Gewicht netto:
1kg
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8056691, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, RS PRO, 1011202, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,27*
Zubehör
RS Pro
7892828
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.