Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Steckverbinder, Jack, Toslink, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO LWL-Steckverbinder, Jack, Toslink, Schwarz
RS PRO LWL-Steckverbinder, Jack, Toslink, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8051687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8051687
EAN/GTIN:
     5056112174509
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anschlusstyp = Jack
Fasertyp = Toslink
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Optischer Sender-Jack. Dieser optische Sender-Jack von CLIFF Electronics entspricht EIAJ-Standard CP-1201 und wurde für digitale Audioschnittstellen, einschließlich LWL-Verbindungen entwickelt. Entwickelt für Audioanwendungen hoher Qualität, verfügt der Sender über Hochgeschwindigkeitssignalempfang und ist praktisch unbeeinflusst durch Rauschen und Störungen. Der optische Sender-Jack verfügt über einen Verschluss mit Scharnier zum Schutz vor Verschmutzung. Eigenschaften und Vorteile. Supply voltage -0.5 to 7V max Operating temperature range -20 to +70° C Hinged Nylon shutter to prevent contamination PBT Thermoplastic body. Optical Transmitters in this Range. Stock No. ; 805-1680 805-1680 is an Optical Transmitter Jack, with a self-tapping screw hole for panel mounting. Stock No. ; 805-1677 805-1677 is a PCB mount Optical Transmitter Jack Stock No. ; 805-1687 805-1687 is a Dual RCA Transmitter, with a self-tapping screw hole for panel mounting. Suitable Optical Receivers. Versorgungsspannung -0,5 bis max. 7 V Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C Verschluss mit Scharnieren. In dieser Serie erhältlich. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money. Best.-Nr. ; 805-1680 805-1680 ist ein optischer, einfacher Empfänger-Sender der Serie ORJ-5 mit einer Bohrung für eine selbstschneidende Schraube für die Tafelmontage. Best.-Nr. ; 805-1677 805-1677 ist ein optischer Empfänger-Sender der Serie OTJ-8 für die Leiterplattenmontage Best.-Nr. ; 805-1687 805-1687 ist ein dualer RCA-Empfänger-Sender der Serie ORJ-6 mit einer Bohrung für eine selbstschneidende Schraube für die Tafelmontage.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Jack
Fasertyp:
Toslink
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8051687, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, RS PRO, FC684206T, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 19,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 24,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424579
ab € 1,20*
Zubehör
RS Pro
8051683
ab € 10,37*
Zubehör
RS Pro
8300080
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.