Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SA1943OTU THT, PNP Transistor -250 V / -17 A 30 MHz, TO-264 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SA1943OTU THT, PNP Transistor -250 V / -17 A 30 MHz, TO-264 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8051148
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SA1943OTU
EAN/GTIN:
     5059042587289
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -17 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -250 V
Gehäusegröße = TO-264
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 150 W
Gleichstromverstärkung min. = 55, 80
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -250 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 20 x 5 x 26mm

PNP-Leistungstransistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-17 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-250 V
Gehäusegröße:
TO-264
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
150 W
Gleichstromverstärkung min.:
55, 80
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
20 x 5 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 8051148, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SA1943OTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.