Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8049387
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-S08LS02-M5-B1
EAN/GTIN:
     5059039371969
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 49mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1.5kHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kurzes E2A-Edelstahlgehäuse. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige Stromverbrauch: 15 mA Maximaler Schaltstrom: 200 mA Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
49mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1.5kHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, 8049387, Automation, Sensoren, Omron, E2AS08LS02M5B1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,18*
€ 37,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 38,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,47*
€ 39,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 42,51*
€ 5,46*
ab € 33,15*
€ 42,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC3S2M
ab € 11,87*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.