Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 221, G2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8042024
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221757
EAN/GTIN:
     5059040012110
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 2Zoll
Anschluss = G2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 40mm
Serie = 221
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C
Servounterstützung = Ja
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 30m³/h

Aufgrund ihrer internen Komplexität können diese Ventile nur mit sauberen, neutralen Medien verwendet werden Elektrischer Steckverbinder kann separat bestellt werden. Magnetventil Serie DS6213-EV, 2/2 Messing. Neue Serie von 2-Wege-Magnetventilen als Öffner von Burkert. Bestehend aus Messing und entwickelt für den Einsatz mit Wasser und trägen Flüssigkeiten und Gasen. Eine weiche mechanische Kopplung zwischen dem Hauptkolben und dem Pilotanker unterstützt eine weiche Betätigung, und der präzise gefertigte Hauptgehäusepfad trägt zu einem leisen, wasserschlagfreien Betrieb bei. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Druckluft- und Unterdrucksystemen, Heizungs- und Klimatechnik, Wasseraufbereitung und Schwimmbadtechnik. Kompakte Größe, um die Installation bei begrenztem Platz zu vereinfachen. 0–10 bar Betriebsdruck 0,1–4 Sekunden Ansprechzeit Öffnet ohne Differenzdruck Minimale Druckdifferenz von 0,5 bar für vollständiges Öffnen Hohe Durchflussrate Abgedichtete Spule Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
2Zoll
Anschluss:
G2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
40mm
Serie:
221
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C
Servounterstützung:
Ja
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
30m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8042024, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 221757, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
Zubehör
Hirschmann
931957100 GDM 2011 black
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.