|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8036114 Herst.-Nr.: Fluke-714B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kalibriert = ISOCAL Modellnummer = 714B Breite = 84mm
Messleitungen, magnetische Aufhängungsvorrichtung, Batterien, Handbuch, nachverfolgbares Kalibrierungszertifikat. Temperaturkalibratoren Fluke 712B und 714B. Fluke 712B und 714B sind Prüfwerkzeuge erster Wahl für professionelle Temperaturkalibrierung mit einem äußerst genauen und benutzerfreundlichen Temperaturkalibrator mit Einfachfunktion. Der 712B kann (13) verschiedene FTE-Typen und Widerstand messen und simulieren. Der 714B kann (17) verschiedene Thermoelementtypen und Millivolt messen und simulieren. Misst Signale von 4 bis 20 mA und bezieht gleichzeitig ein Temperatursignal Integrierte Aufhängungsvorrichtung im Lieferumfang enthalten Konfigurierbare Quelleneinstellung von 0 und 100 % für schnelle 25 % Linearitätsprüfung Lineare Rampe und automatische Rampe in 25 %-Schritten auf Basis der Einstellungen von 0 und 100 % Zwei Eingänge und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Interpretation von Messungen Erinnerungsfunktion für Abschaltungseinstellungen beim Einschalten ermöglicht einfachen Neustart von Tests 1- und 2-Jahres-Spezifikationen und verfolgbares Kalibrierungszertifikat Arabische Ausführungen verfügbar, siehe RS ; 805-2422 805-2422 und RS ; 805-2431 805-2431 Weitere Informationen:  |  | Kalibriert: | ISOCAL | Modellnummer: | 714B | Breite: | 84mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8036114, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturkalibrator, Fluke, Fluke714B |
|  |  |
| |