Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In, 8-Pin DIP, Isolation 5000 V eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8030771
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCNW4506-300E
EAN/GTIN:
     5059041691543
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
optokoppler dip 16
igbt module
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 5ns
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 90%
Fallzeit typ. = 5ns

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
5ns
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
90%
Fallzeit typ.:
5ns
Weitere Suchbegriffe: 8030771, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCNW4506300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HCPL-4506-300E
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.