Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Digital-Isolator, QSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8023418
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM3070ARQZ
EAN/GTIN:
     5059042574401
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
Gehäusetyp = QSOP
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Länge = 5mm
Breite = 4.01mm

Isolierter Schaltregler ADUM3070/ADUM4070 mit integriertem Feedback, Analog Devices. Der ADuM3070/ADuM4070 ist ein geregelter isolierter DC/DC-Netzteil-Controller mit einem internen MOSFET-Treiber. Der DC/DC-Controller hat ein internes isoliertes PWM-Feedback von der Sekundärseite. Er basiert auf der iCoupler-Transformatortechnologie und komplettiert die Regelkreiskompensation.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
QSOP
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Länge:
5mm
Breite:
4.01mm
Weitere Suchbegriffe: ic spannungsregler, 8023418, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Analog Devices, ADUM3070ARQZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.