Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Versatile Link LWL-Empfänger 50MBd, 685nm 5ns, 4-polig THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom Versatile Link LWL-Empfänger 50MBd, 685nm 5ns, 4-polig THT
Broadcom Versatile Link LWL-Empfänger 50MBd, 685nm 5ns, 4-polig THT
Artikel-Nr.:
     108EL-8019210
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2624Z
EAN/GTIN:
     5060641226110
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Datenrate max. = 50MBd
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 685nm
Regelanstiegszeit = 5ns
Fallzeit typ. = 5ns
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.8 x 12.19 x 7.62mm
Höhe über Panel = 7.62mm
Länge = 18.8mm
Breite = 12.19mm
Serie = Versatile Link

AFBR-26x4Z/25x9Z-Serie, LWL-Empfänger. Die Serie AFBR-26x4Z/ 25x9 Z von Avago Technologies besteht aus LWL-Empfängern für 1 mm POF (optische Polymerfaser). Diese LWL-Empfänger sind kompatibel mit den TTL-Logik-Produktreihen. Die 4-poligen Geräte der Serie AFBR-26x4Z/ 25x9Z bestehen aus einem digitalisierenden IC mit einer integrierten Fotodiode für einen logik-kompatiblen Ausgangspegel. Diese Komponenten sind verpackt in Versatile Link-Gehäuse und können ineinander verschränkt werden, was den Platzbedarf minimiert. Zu geeigneten Anwendungen gehören: industrielle Steuerungen und Fabrikautomatisierung, hohe Isolationsspannung und Beseitigung von Masseschleifen.. Datenübertragung mit Signalraten von DC bis zu 50 MBd Integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit TTL-Ausgangslogik Bis zu 50 m Entfernung mit 1 mm POF Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50MBd
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
685nm
Regelanstiegszeit:
5ns
Fallzeit typ.:
5ns
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.8 x 12.19 x 7.62mm
Höhe über Panel:
7.62mm
Länge:
18.8mm
Breite:
12.19mm
Serie:
Versatile Link
Weitere Suchbegriffe: 8019210, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2624Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,72*
€ 27,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,45*
€ 29,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,91*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 460,95*
Zubehör
Broadcom
AFBR-1624Z
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.