Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 6-polig, Schwarz / 2-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 6-polig, Schwarz / 2-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010929
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12124107
EAN/GTIN:
     5059045440123
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 28.1mm
Breite = 29mm
Tiefe = 45.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten haben einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
28.1mm
Breite:
29mm
Tiefe:
45.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8010929, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12124107, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12045773
ab € 16,25*
Zubehör
Delphi
12077628
ab € 13,21*
Zubehör
Delphi
12052850
ab € 0,84*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,13*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,10*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,23*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,10*
Zubehör
Delphi
12020833
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.