Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8010890
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12162000
EAN/GTIN:
     5059045442004
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 18.6mm
Breite = 23mm
Tiefe = 45.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten haben einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
18.6mm
Breite:
23mm
Tiefe:
45.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8010890, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12162000, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12052634
ab € 2,18*
Zubehör
Delphi
12045773
ab € 16,28*
Zubehör
Delphi
12077628
ab € 13,27*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,14*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,11*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,24*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.