Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 6-polig, Grau / 2-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8010856
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12064763
EAN/GTIN:
     5059045446071
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.1mm
Breite = 18.4mm
Tiefe = 33mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten, ungekapselt. Ungekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 14 A. Diese ungekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf, für die kein Umgebungsschutz erforderlich ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.1mm
Breite:
18.4mm
Tiefe:
33mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8010856, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12064763, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12047581
ab € 14,29*
Zubehör
Delphi
12059894
ab € 4,10*
Zubehör
Delphi
12064765
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.