Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF96 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 130 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF96 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 130 A
ABB AF96 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 130 A
ABB AF96 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 130 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8007226
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL407001R1300 AF96-30-00-13
EAN/GTIN:
     5059041673051
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 130 A
Serie = AF
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 125.5mm
Tiefe = 116mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
130 A
Serie:
AF
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
125.5mm
Tiefe:
116mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, abb hauptschütz, 8007226, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL407001R1300AF96300013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX341001R1101
ab € 145,71*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 8,32*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,84*
Zubehör
ABB
1SAZ911201R1006 TF96-96
ab € 86,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.