| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8006835 Herst.-Nr.: 68561-0015 EAN/GTIN: 5059039258857 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = SATA Data Steckverbinder 2 = SATA Data Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 7 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 7 Länge = 1m Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Mantelfarbe = Rot
Serial ATA™-Anschlüsse. Die serielle ATA bietet eine bahnbrechende Lösung für Desktop- und Server-Konnektivität für die Speicherung. Sie unterstützt die Formfaktoren 1,8 Zoll, 2,5 Zoll und 3,5 Zoll sowohl mit verkabelten als auch direkten Kopplungssystemen. Diese SATA-Verbindungen unterstützen Datenraten bis zu 1,5 Gbit/s. Serielle ATA-Host-Buchse der Serie 47018 von Molex, SMD, rechtwinklig, Montage von oben, mit 1,27 mm Rastermaß, 0,76 μm vergoldete Kontakte. Serieller ummantelter ATA-Signalstecker Serie 47080 von Molex, mit Stift und Verriegelung, ist rechtwinklig und hat 0,76 μm vergoldete Kontakte. Die Molex Serie 67490 ist eine umgekehrte Ausführung der rechtwinkligen seriellen SMD-ATA-Stiftleiste. Die Molex Serie 67491 ist eine serielle ATA-Stiftleiste mit Durchgangsbohrung. Die Molex Serie 87713 ist eine senkrechte serielle SMD-ATA-Hostbuchse. SATA-Signalkabel erfüllt Datenraten der zweiten Generation Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | SATA Data | Steckverbinder 2: | SATA Data | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 7 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 7 | Länge: | 1m | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Mantelfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8006835, Kabel und Drähte, Computerkabel, SATA-Kabel, Molex, 685610015, Cables & Wires, Computer Cables, SATA Cables |
| | |
| |