Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 24-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8000893
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX236CNG+
EAN/GTIN:
     5059043729800
Suchbegriffe:
8000893
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 4
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 32.13 x 7.87 x 4.45mm

Mehrkanal-RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Interface:
Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
4
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
32.13 x 7.87 x 4.45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.