Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1nF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7986780
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033B11C102KA01D
EAN/GTIN:
     5059043730806
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur min. = -25°C

Dielektrikum Murata GRM 0201 B. Die GRM-Ausführung mit hoher Dielektrizitätskonstante ist ideal für Entkopplungs- und Glättungsschaltungen, und bei Nennspannungen von 200 V sind sie am besten für Klemmdiodenschaltungen und Glättungsschaltungen geeignet. Große Kapazität bei einer kleinen, mehrschichtigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Gute Lötbarkeit aufgrund von externen, verzinnten Elektroden Chip-Abmessungen 0201 in (0,6 x 0,3 mm)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 7986780, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM033B11C102KA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.