| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7985419 Herst.-Nr.: RMP0166BDLAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modell = XT460 Anzahl der Kanäle = 8 Anzahl der Subcodes = 219 Betriebsfrequenz = 446MHz LCD-Anzeige = Ja Wasserdicht = Ja VOX = Ja Rauschunterdrückungstechnik = Ja Hörersockel = Ja Ladungsanzeige = Ja Batterielebensdauer = 20h
Motorola Zweiwege-Das Motorola Zweiwege-Radio verfügt über 8 Kanäle mit einer Betriebsfrequenz von 446 MHz. Eine gut ablesbare dreifarbige LED-Schnittstelle und vier programmierbare Tasten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Funktionen. Er verfügt über einen Kanal-/Codewahlknopf mit 16 Positionen und einen sprachaktivierten (VOX) Modus (mit oder ohne Audio-Zubehör) und spricht freihändig, ohne die Push-to-Talk-(PTT)-Taste physisch zu drücken. Dieses Radio liefert dank seines leistungsstarken integrierten Lautsprechers einen lauten und klaren Audioausgang, und der Benutzer kann zwischen 8 Kanälen und 219 Privatsphären-Codes wählen, um ein klares Signal zu gewährleisten. Lieferumfang: Radio der Serie XT460 Standard-Li-Ion-Akku Standard-Drop-in-Ladeschale und Netzteil Drehbares Holster Benutzerhandbuch und SicherheitshandbuchEigenschaften und VorteileFunktioniert auf lizenz- und kostenfreien PMR446-Frequenzen 9 km Frequenzbereich Automatische Scan-Funktion Verlängerung der Batterielebensdauer USB-CPS-Schnittstelle Mikrofonverstärkung Zubehör-Mikrofonverstärkung Scan und Scan-Liste Sprachverzerrung für mehr Privatsphäre Abschalttimer Kompatibel mit XTNi Audio-Zubehör Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 60 °CAnwendungenDrahtlose Kommunikation Brandschutz Militär Petrochemisch SchifffahrtskommunikationZertifizierungenSchutzart IP55 Militärstandard 810 C, D, E, F und G plus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | XT460 | Anzahl der Kanäle: | 8 | Anzahl der Subcodes: | 219 | Betriebsfrequenz: | 446MHz | LCD-Anzeige: | Ja | Wasserdicht: | Ja | VOX: | Ja | Rauschunterdrückungstechnik: | Ja | Hörersockel: | Ja | Ladungsanzeige: | Ja | Batterielebensdauer: | 20h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, motorola funkgeräte pmr, funkgerät pmr, 7985419, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Walkie Talkies, Motorola, RMP0166BDLAA, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |