Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Bluetooth Antenne
>
Artikel
Microchip Bluetooth-Chip Klasse 2, 2.1, 4dBm -70dBm UART, USB Keine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7985355
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
RN42N-I/RM
EAN/GTIN:
5059040176249
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
bluetooth antenne
Bluetooth-Klasse = Klasse 2
Bluetooth-Version = 2.1
Ausgangsleistung max. = 4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -70dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART, USB
Unterstützte I/O-Schnittstellen = Keine
Abmessungen = 19 x 13.4 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 19mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 13.4mm
Bluetooth, FCC, IC, CE. RN-42 Bluetooth 2.1 + EDR Klasse 2 Modul, SPP-Profil. Das Bluetooth-Modul Microchip RN42 der Klasse 2 hat einen kompakten Formfaktor, einen geringen Stromverbrauch und ist eine leicht integrierbare Lösung, um Designs mit Bluetooth-Kommunikation auszustatten. Das RN42 ist vollständig zertifiziert, unterstützt mehrere Schnittstellenprotokolle und bietet eine geringe Leistungsaufnahme, womit es eine ideale eingebettete Lösung ist. Merkmale. Vollständig qualifizierte Bluetooth-Module Version 2.1, unterstützt Version 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) Abwärtskompatibel mit Bluetooth 2.0, 1.2 und 1.1 ASCII-Befehlsschnittstelle über UART Geringer Stromverbrauch: 26 μA Ruhestrom, 3 mA verbunden, 30 mA Senden Kleiner Formfaktor Datenverbindungsschnittstellen UART (SPP oder HCI) und USB (nur HCI) Integrierter Bluetooth-Stack: Profile umfassen GAP, SDP, RFCOMM und L2CAP-Protokoll mit SPP-, HID- und DUN-Profilunterstützung Bluetooth SIG-qualifiziert Verzahnte SMD-Pads für Leiterplattenmontage (RN42 / RN42N) oder 2-x-10-Sockel-kompatible Stifte (RN42XV) Verstärker Klasse 2 Leiterplattenantenne (RN42 / RN42XVP), keine Antenne (RN42N), U.FL-Antennenbuchse (RN42XVU) AES-128-Verschlüsselung Kompatibel mit den Microchip Mikrocontroller-Serien: PIC16F, PIC18F, PIC24F/H, dsPIC33 und PIC32. Leistungsdaten. HF-Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz mit 79 Kanälen HF-Ausgangsleistung: +4 dBm Empfängerempfindlichkeit: –80 dBm Reichweite bis 10 Meter Dauerhafte SPP-Datenraten: 240 kbit/s (Slave-Modus), 300 kbit/s (Master-Modus) HCI-Datenraten: 1.5 Mbit/s dauerhaft, 3,0 Mbit/s Burst im HCI-Modus Hostkommunikation: Seriell UART mit RTS/CTS-Flusssteuerung Stromversorgung: +3,0 V bis +3,6 V dc
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Version:
2.1
Ausgangsleistung max.:
4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-70dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART, USB
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
Keine
Abmessungen:
19 x 13.4 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
19mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
13.4mm
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
Bluetooth Module
Weitere Suchbegriffe:
7985355
,
Halbleiter
,
Kommunikations- und Funkmodul ICs
,
Bluetooth Module
,
Microchip
,
RN42NIRM
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
Bluetooth Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Wera
05073670001
€ 49,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.