| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-798498 Herst.-Nr.: GG-1042500-- EAN/GTIN: 5059045544067 |
| |
|
| | |
| Anschluss = 22 mm Quetschanschluss Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar Gehäusematerial = Messing Verbindungsgröße = 0.86Zoll Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Durchlass-Schraubventil. Gefertigt gemäß BS 5154 Serie B Quetschabschlüsse gemäß BS 864: Teil 2 (basierend auf PN20), 5 bar bei 120 °C (heiß) Massiver Keil und nichtsteigende Spindel Asbestfreie Verschraubungspackung, im Betrieb austauschbar Geeignet für Wasser oder Öl Weitere Informationen: | | Anschluss: | 22 mm Quetschanschluss | Maximaler Arbeitsdruck: | 5 bar | Gehäusematerial: | Messing | Verbindungsgröße: | 0.86Zoll | Gewinde Fitting Typ: | Druckfeder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 798498, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, Conex-Banninger, GG1042500, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves |
| | |
| |