|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7984447 Herst.-Nr.: DM320003-3 EAN/GTIN: 5059040161450 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = PIC32 USB Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = PIC32
USB-A auf Mini-B-Kabel, USB-A auf Micro-B-Kabel. Erfordert zwei verfügbare USB-Anschlüsse auf PC oder USB-Hub. PIC32 USB-Starterkit. Das PIC32 USB-Starterkit bietet die leichteste und preisgünstigste Methode, die USB On-The-Go-Familie der PIC32-Microcontroller kennenzulernen. Anwender können USB-integrierte Host-, Komponenten-, Dual-Role- oder On-The-Go-Anwendungen durch Kombinieren dieser Platine mit der freien USB-Software von Microchip entwickeln. Mikrocontroller PIC32MX795F512L, 80 MHz mit 512 kB Flash-Speicher, 32 kB RAM (RS 686-8666) PIC32MX440F512H Mikrocontroller zum Debuggen über USB (RS 686-8666) Mikrocontroller PIC32MX470F512L, 100 MHz mit 512 kB Flash-Speicher, 128 kB RAM (RS 798-4447) PIC24FJ256GB106 Mikrocontroller zum Debuggen über USB (RS 798-4447) 4 DMA-Kanäle 2 USB-Kanäle Mini-B-Steckverbinder Typ USB für integrierte Debugger-Kommunikationen USB-Steckverbinder Typ A für hostbasierte PIC32-Anwendungen Mikro-AB-Steckverbinder Typ USB für PIC32 OTG-/gerätebasierte Anwendungen 3 Bediener-Drucktasten Grüne Betriebs-LED Orangefarbene Debugging-LED 3 Bediener-LEDs Geregeltes +3,3-V-Netzteil zur Versorgung des Starterkits über USB oder eine Erweiterungsplatine Steckverbinder für verschiedene Erweiterungsplatinen USB-Host und OTG-Netzteil zur Versorgung von PIC32 USB-Anwendungen Webbasierte Anweisungen für Download und Installation der Software: Keine Software im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | PIC32 USB | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | PIC32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 7984447, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM3200033, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 59,45* | € 76,86* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 87,12* | € 114,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|