Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran GQ SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 480 V ac / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984182
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GQ-50-48-A-1-1 (480V/50A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 20V ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 20→ 260 V ac/dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = 1-phasig
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen = 45 x 30.5 x 58mm
Höhe = 58mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
20V ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
20→ 260 V ac/dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
1-phasig
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen:
45 x 30.5 x 58mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: gefran halbleiterrelais, smd relais, 7984182, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GQ5048A11(480V50A), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.