Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran GQ SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 230 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984148
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GQ-25-24-D-1-1 (230V/25A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 230 V ac
Lastspannung min. = 24 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3→ 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = 1-phasig
Serie = GQ
Abmessungen = 45 x 30.5 x 58mm
Höhe = 58mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
230 V ac
Lastspannung min.:
24 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3→ 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
1-phasig
Serie:
GQ
Abmessungen:
45 x 30.5 x 58mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: gefran halbleiterrelais, smd relais, 7984148, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GQ2524D11(230V25A), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.