Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 433 LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot, 115 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7983851
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     433.100.60
EAN/GTIN:
     4049787026533
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Versorgungsspannung = 115 → 230 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Halterung
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 112dB
Serie = 433
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Grau
Anzahl der Töne = 32
Temperatur min. = -30°C

Signalgeber/Signalleuchtenkombination Serie 433 – statisch/blinkend/EVS. Die Mehrfachton-Signalgeber/Signalleuchtenkombination Werma Serie 433 kann 32 verschiedene Töne wiedergeben und besitzt eine LED-Signalleuchte mit 3 verschiedenen Lichteffekten: statisch, blinken und EVS. Die Signalgeber/Signalleuchtenkombination der Serie 433 ermöglicht die separate Auslösung von optischen und akustischen Signalen für eine zweistufige Signalisierung. 3 Lichteffekte können extern ausgelöst werden 32 Töne können eingestellt werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen; ein Ton kann extern ausgelöst werden Tonausgang einstellbar bis zu 112 dB Optische und akustische Warnung kann für zweistufige Signalisierung separat ausgelöst werden Optionale integrierte Halterung für die einfache Wandmontage ohne weiteres Zubehör LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden Wandmontage IP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 → 230 V ac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Halterung
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
112dB
Serie:
433
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Grau
Anzahl der Töne:
32
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, werma led dauerleuchte 230v, werma alarmlicht, led dauerleuchte, 7983851, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Werma, 43310060, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 276,43*
Frei Haus
ab € 249,79*
€ 287,63*
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 293,54*
Frei Haus
ab € 257,59*
€ 296,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,98*
€ 299,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.