Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele V2ZR10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tele V2ZR10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler
Tele V2ZR10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7983520
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     V2ZR10 24-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     9008662008601
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
zeitrelais rückfallverzögert
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Serie = V2ZR10
Verzögerungszeit = > 100ms

VEO V2ZR10 – Zeitrelais mit Einzelfunktion. Die Serie V2ZR10 von VEO ist ein Zeitrelais mit Einzelfunktion (Ausschaltverzögerung) für DIN-Schienenmontage. Ausschaltverzögerung 10 Zeitbereiche Großer Eingangsbereich für Versorgungsspannung Relaiskontakt (1 Wechsler) LED-Statusanzeige Schraubklemme Breite 22,5mm DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Einfach
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Serie:
V2ZR10
Verzögerungszeit:
> 100ms
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, tele zeitrelais, 7983520, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, V2ZR1024240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,61*
€ 47,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,58*
€ 47,81*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 50,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,56*
€ 70,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,27*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.