| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7976664 Herst.-Nr.: 2641LP/2A23321L110V3 EAN/GTIN: 5059041115056 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 30mm Tafelausschnitt Höhe = 22mm Kontaktnennstrom = 16 A Beleuchtet = Ja Betätigerfarbe = Grün Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Beschriftung = Ein/Aus Tafelausschnitt Größe = 22 x 30mm Gehäusematerial = Melamin°C
UL, CSA, VDE und NF (EN 61058-1) Genehmigung. Apem-Wippschalter der Serie 2600. Geschützte Wippschalter der Serie 2600LP von Apem Components. Die seitlichen Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie eine versehentliche Betätigung des Schalterbetätigungselements verhindern. Rot oder grün beleuchtete Varianten sind erhältlich mit 110 V oder 220 V Versorgungsspannungen. Konkaves Wippschalter-Betätigungselement Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 30mm | Tafelausschnitt Höhe: | 22mm | Kontaktnennstrom: | 16 A | Beleuchtet: | Ja | Betätigerfarbe: | Grün | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Beschriftung: | Ein/Aus | Tafelausschnitt Größe: | 22 x 30mm | Gehäusematerial: | Melamin°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 7976664, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, 2641LP2A23321L110V3, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |