Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 SBP, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 SBP, Größe 41 / UK 7
DeWALT Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 SBP, Größe 41 / UK 7
DeWALT Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 SBP, Größe 41 / UK 7
Artikel-Nr.:
     108EL-7975465
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     Krypton/7
EAN/GTIN:
     5055160033332
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Krypton
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz, weiß, gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = P
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = SBP
Zwischensohle = Nichtmetallisch

Sicherheitseinstufung SBP SRA. Sicherheitstrainer, Krypton-Serie. Diese Sicherheitstrainer der Krypton-Serie von DeWALT sind leicht und ideal für leichte, saubere industrielle Anwendungen. Zehenschutzkappe aus Stahl Komfortable antibakterielle Innensohle EVA-/Gummiaußensohle Schützende nichtmetallische Mittelsohle
Weitere Informationen:
Serie:
Krypton
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz, weiß, gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
P
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
SBP
Zwischensohle:
Nichtmetallisch
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 7975465, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, DeWALT, Krypton7, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,14*
€ 141,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,54*
€ 141,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,86*
€ 121,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.