Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / Strom wählbarA Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972457
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCV24100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 100W
Ausgangsstrombereich = 0 → 4.16A
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Nennspannung = 100 → 240 V ac

Konstantspannungs-LED-Treiber für Innenbereiche. Eine Serie der Konstantspannungs-LED-Treiber von PowerLED geeignet sich für LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenbereichen wie: LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen. Unverlierbare Anschlussklemmenschrauben für einfache Handhabung Einrastende Kabelzugentlastung LED-Signalleuchte Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Kühlung durch freie Luftkonvektion Ausgang, Klasse 2 Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
100W
Ausgangsstrombereich:
0 → 4.16A
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Nennspannung:
100 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7972457, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, PowerLED, PCV24100, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.