|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7972104 Herst.-Nr.: STM32F072B-DISCO EAN/GTIN: 5059042601817 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M0 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F072RBT6 Prozessortyp = MCU
Zum Beginn der Demonstration des Discovery Kit STM32F072 beachten Sie auch den Quellcode sowie entsprechende Dokumente, die unter www.st.com/stm32f0-discovery heruntergeladen werden können. Kennenlernkit für STM32F072RB Mikrocontroller. Das STM 32F072B-DISCO Kit verfügt über eine STM32F072RB-Einheit mit 32-Bit-ARM-Cortex-M0-Kern und wird mit Demo-Firmware (STSW-STM32139) geliefert. Dieses benutzerfreundliche Kennenlernkit ermöglicht die Evaluierung der 32-Bit-Mikrocontrollers der Serie STM32F0 und das Starten Ihrer Anwendungsentwicklung. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M0 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F072RBT6 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7972104, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F072BDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 9,29* | € 14,28* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,42* | € 22,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 13,92* | € 22,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|