Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-797-5942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7975942
EAN/GTIN:
     5056070940444
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 72VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 89.5mm
Breite = 82.5mm
Tiefe = 82mm
Abmessungen = 89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 1.3kg

72-VA-DIN-Schienentransformator von RS Pro, 230 V ac primär 1 x, 24 V ac sekundärDieser DIN-Schienentransformator (Deutsches Institut für Normung) aus der RS Pro Serie kann zu Hause oder am Arbeitsplatz verwendet werden, um sicherzustellen, dass elektrische Geräte die richtige Spannung vom Netz empfangen. Transformatoren übertragen Strom von einem Stromkreis in einen anderen, ohne Frequenzänderungen vorzunehmen. Dies ist nützlich für alle elektrischen Geräte, die Strom mit einer niedrigeren Spannung als das Stromnetz verwenden, wie Haushaltsgeräte und Audio- und Videogeräte - im Wesentlichen alles, was in eine Steckdose gesteckt wird. Transformatoren sind für eine Vielzahl von Frequenz-, Energie- und Spannungspegeln ausgelegt. Dieser einphasige Isolationstransformator hat eine primäre Nennspannung von 230 V ac und eine Nennleistung von 72 VA, sodass er für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen geeignet ist. Dieses Modell ist auf DIN-Schiene montierbar, was Zeit und Arbeit bei der Installation spart. Dieser Transformator ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist eine großartige Möglichkeit, um Ihren elektrischen Geräten einen sicheren und effizienten Betrieb zu ermöglichen.Eigenschaften und Vorteile• Einphasig geformt mit Schraubklemmen • Nennleistung 72 VA • Montage auf 35-mm-DIN-Schiene • Abgesicherten Eingang und Ausgang • Primärspannung von 230 V ac • Sekundärnennspannung von 24 V ac • 89,5 x 82,5 x 82 mm • Betriebsfrequenzbereich von 50 Hz bis 60 Hz • Ein Ausgang • Maximale Temperatur von +40 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
72VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
89.5mm
Breite:
82.5mm
Tiefe:
82mm
Abmessungen:
89.5 x 82.5 x 82mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: rs pro transformator, netztrafo, 7975942, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für DIN-Schienen- & Tafelmontage, RS PRO, ST190473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.