Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc, -200°C → 850°C für Linearer Widerstand, RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc, -200°C → 850°C für Linearer Widerstand, RTD
PR Electronics Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 30 V dc, -200°C → 850°C für Linearer Widerstand, RTD
Artikel-Nr.:
     108EL-7967115
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     5333D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pr electronics temperaturmessumform...
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Linearer Widerstand, RTD
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Durchmesser = 44 mm
Minimaler Temperatureingang = -200°C
Maximaler Temperatureingang = 850°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 5300
Tiefe = 20.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Serie 5300 – Temperaturgeber im Kopf. Der Temperaturtransmitter PR Electronics Serie 5300 mit Einfacheingang bietet eine unerreichte Leistung. Anwendungen, die hohe Anforderungen an die Genauigkeit stellen, um eine Vielzahl von Eingangstypen in ein 4-20-mA-Ausgangssignal umzuwandeln. Die Sender der Serie 5300 sind schnell und einfach für die jeweilige Anwendung programmierbar. Konfiguration über einen Standard-PC und benutzerfreundliche Software, PReset, als kostenloser Download erhältlich. Parameter für Eingang, Ausgang, Sensorfehlererkennung und Prozesskalibrierung können innerhalb weniger Minuten über PReset konfiguriert werden. Eigenschaften und Vorteile. für DIN-Form-B-Sensorkopfmontage Die Sensordrifterkennung sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit des Messpunkts Flexible Eingangsfähigkeit, mit Auswahl der Ausgangsmodi Eine hervorragende Genauigkeit sorgt für echte, zuverlässige Messungen Schnelle Ansprechzeit unterstützt problemlos Sicherheits- und kostenkritische Anwendungen Hohe Immunität gegen leitungsgebundenes Rauschen: Geprüft gegen 10 V eff im Bereich von 15 Hz-100 MHz Kontinuierliche Prüfung von wichtigen gespeicherten Daten aus Sicherheitsgründen Laufzeitmessgeräte bieten eine wertvolle Historie der Prozesstemperatur und der Umgebungstemperatur um den Sender herum Sehr niedriger Temperaturkoeffizient für maximale Genauigkeit bei sich ändernden Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Linearer Widerstand, RTD
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Durchmesser:
44 mm
Minimaler Temperatureingang:
-200°C
Maximaler Temperatureingang:
850°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
5300
Tiefe:
20.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 7967115, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, PR Electronics, 5333D, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR electronics
9106B1B
ab € 374,84*
Zubehör
PR electronics
9106B1A
ab € 271,76*
Zubehör
PR electronics
5909
ab € 194,29*
Zubehör
PR electronics
5104BA
ab € 301,73*
Zubehör
PR electronics
5104BB
ab € 413,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.