Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics Temperatur-Messumformer 7,2 → 35 V dc, -200°C → 850°C für Linearer Widerstand, RTD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7966922
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     6331A2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pr electronics temperaturmessumform...
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Linearer Widerstand, RTD, Thermoelement, Spannung
Versorgungsspannung = 7,2 → 35 V dc
Minimaler Temperatureingang = -200°C
Maximaler Temperatureingang = 850°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Serie = 6300
Tiefe = 104mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

6331A – 2-adriger programmierbarer Sender. PR Electronics 6331A 2-adriger programmierbarer Temperaturtransmitter bietet eine unerreichte Leistung in Anwendungen, die hohe Anforderungen an die Genauigkeit stellen, um eine Vielzahl von Eingangstypen in ein 4-20-mA-Ausgangssignal umzuwandeln. Die Sender 6331 bieten eine unerreichte Eingangsflexibilität mit galvanischer Trennung von bis zu 1,5 kVAC. Praktisch jedes Thermoelement oder 2-, 3- und 4-adriges RTD sowie linearer Widerstand und bipolare mV-Signale. Die Eingangs-Sensor-Redundanzfunktion sorgt für Prozessverfügbarkeit und Sicherheit bei Ausfall des Primärsensors Die Sender der Serie 6300 sind schnell und einfach für die jeweilige Anwendung programmierbar. Konfiguration über einen Standard-PC und benutzerfreundliche Software, PReset, als kostenloser Download erhältlich. Parameter für Eingang, Ausgang, Sensorfehlererkennung und Prozesskalibrierung können innerhalb weniger Minuten über PReset konfiguriert werden. Eigenschaften und Vorteile. DIN-Schienenmontage Galvanische Trennung Die Sensordrifterkennung sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit des Messpunkts Flexible Eingangsfähigkeit, mit Auswahl der Ausgangsmodi Eine hervorragende Genauigkeit sorgt für echte, zuverlässige Messungen Schnelle Ansprechzeit unterstützt problemlos Sicherheits- und kostenkritische Anwendungen Hohe Immunität gegen leitungsgebundenes Rauschen: Geprüft gegen 10 V eff im Bereich von 15 Hz-100 MHz Kontinuierliche Prüfung von wichtigen gespeicherten Daten aus Sicherheitsgründen Laufzeitmessgeräte bieten eine wertvolle Historie der Prozesstemperatur und der Umgebungstemperatur um den Sender herum Sehr niedriger Temperaturkoeffizient für maximale Genauigkeit bei sich ändernden Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Linearer Widerstand, RTD, Thermoelement, Spannung
Versorgungsspannung:
7,2 → 35 V dc
Minimaler Temperatureingang:
-200°C
Maximaler Temperatureingang:
850°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Serie:
6300
Tiefe:
104mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 7966922, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, PR Electronics, 6331A2B, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,92*
€ 560,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR electronics
3104
ab € 160,44*
Zubehör
PR electronics
5909
ab € 194,29*
Zubehör
PR electronics
5104AB
ab € 398,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.