| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7965184 Herst.-Nr.: TLP2958 EAN/GTIN: 5059041139304 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = IR-LED Durchlassspannung max. = 1.7V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC Regelanstiegszeit = 15ns Eingangsstrom max. = 10 mA Isolationsspannung = 5000 V eff Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 10ns
Optokoppler, logischer Pufferausgang (Gegentakt), Toshiba. Ein Sortiment von Toshiba-Optokopplern mit logikgesteuerten Push-Pull (''Gegentakt'')-Ausgängen. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | IR-LED | Durchlassspannung max.: | 1.7V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | Wechselstrom, AC | Regelanstiegszeit: | 15ns | Eingangsstrom max.: | 10 mA | Isolationsspannung: | 5000 V eff | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 10ns |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir led array, led array, optokoppler toshiba, 7965184, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP2958, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |