Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrowellendetektor, Decke Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikrowellendetektor, Decke Netzbetrieb
RS PRO Mikrowellendetektor, Decke Netzbetrieb
Artikel-Nr.:
     108EL-7962071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7962071
EAN/GTIN:
     5056112163053
Suchbegriffe:
7962071
Mess- und Prüftechnik
Umwelt-Test- und Messgeräte
Mikrowellendetektoren
Strahlungsart = Mikrowellen
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 86 x 45.5 x 86mm
Gewicht = 100g
Höhe = 86mm
Länge = 86mm
Frequenz max. = 50Hz
Betriebstemperatur max. = +35°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Mikrowellen-Bewegungsmelder für die Deckenmontage. Diese Serie von Mikrowellen-Bewegungsmelderschaltern wurde für die automatische Steuerung von Beleuchtungs-, Heizungs- oder Lüftungslasten entwickelt. Der Schalter erkennt Bewegungen mithilfe eines sehr empfindlichen Mikrowellendetektors. Dies funktioniert durch die Abgabe von Mikrowellensignalen mit niedriger Leistung und die Messung der Reflexionen, wenn die Signale von beweglichen Objekten reflektieren. Der Mikrowellen-Bewegungsmelder ist optimiert für Anwendungen zur Deckenmontage, um eine Erkennung über große Entfernungen zu gewährleisten. Bei Entdeckung einer Bewegung wird die Last eingeschaltet. Wenn ein Bereich nicht mehr belegt ist, wird die Last nach einer einstellbaren Zeit abgeschaltet. Der interne Lichtsensor bietet zusätzliche Energieersparnis in Beleuchtungsanwendungen. Wenn ein Bereich belegt ist, wird das Licht nur angeschaltet, wenn das natürliche Licht unter dem voreingestellten Niveau liegt. Die /IP/Variante dieser Produkte ist gemäß IP66 abgedichtet. Der Mikrowellensensor erkennt Bewegungen Empfängt Befehle von einem IR-Handgerät Der Lichtpegelsensor misst den Lichtpegel Anwesenheitserkennung
Weitere Informationen:
Strahlungsart:
Mikrowellen
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
86 x 45.5 x 86mm
Gewicht:
100g
Höhe:
86mm
Länge:
86mm
Frequenz max.:
50Hz
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.