Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Notbeleuchtung , 230 V / 3 W 120 lm, 191 mm x 393 mm x 65 mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Notbeleuchtung , 230 V / 3 W 120 lm, 191 mm x 393 mm x 65 mm, IP20
RS PRO LED Notbeleuchtung , 230 V / 3 W 120 lm, 191 mm x 393 mm x 65 mm, IP20
RS PRO LED Notbeleuchtung , 230 V / 3 W 120 lm, 191 mm x 393 mm x 65 mm, IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-7959372
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7959372
EAN/GTIN:
     5056070940222
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht
Länge = 393 mm
Breite = 191 mm
Tiefe = 65 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 3 W
Fitting Typ = Trennwand
Lichtstärke = 120 lm
Lampe geliefert = Ja
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 230 V

BS EN 60598-1 BS EN 60598-2-22 BS EN 55015 BS EN 61547 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3. RS PRO LED Notausstiegsbeleuchtung. Diese LED-Notausstiegsbeleuchtung bietet eine energiesparende und kostengünstige Lösung zur Erfüllung der Anforderungen an die Notbeleuchtung. Diese Box wird wie gewartet verdrahtet, kann aber bei Bedarf auch als nicht gewartet verdrahtet werden. Er ist ein idealer Ersatz für die alten Halogen-Notausgänge. Leuchten mit Anbaugehäuse sind robust und sicher, in der Regel in festem Kunststoff eingekapselt und mit Schrauben montiert. Diese Art von Beleuchtung ist sehr langlebig und sehr widerstandsfähig gegen Beschädigung. LEDs erzeugen weißes Licht von hoher Qualität und weisen eine lange Lagerfähigkeit auf. Außerdem lassen sie sich problemlos auswechseln. Im Fall eines Notfalls bedeutet unsere RS PRO Notausgangs-Beleuchtungsserie, dass Sie die passenden Leuchten zur Beleuchtung von Ausgängen haben. Die gesamte Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. 3-W-LED-Leiterplatte Mindestens 3 Stunden Notbetrieb Ni-Cad-Batterie Stoßfeste Streuscheibe aus Polycarbonat und Sockel an der Stirnwand Lackiertes Stahlgehäuse mit Polycarbonatschirm am Ausgang Kann für Dauerbetrieb oder nicht-Dauerbetrieb verdrahtet werden Konstante Lichtleistung bei Betrieb mit Netz- oder Batterie Abmessungen: 393 mm x 191 mm x 65 mm 230 V Bis zu 24 m sichtbar Schutzart IP20 - geschützt gegen feste Objekte bis zu 12 mm, aber kein Schutz gegen Flüssigkeiten, daher ist diese Box nicht wasserdicht. Typische Anwendungen:. LED-Notausgangkennzeichnungen sind ideal für Gewerbe-, Industrie- und Einzelhandelsanwendungen und finden sich in: Korridore Werkstätten Notausgängen. Häufig gestellte Fragen Worin besteht der Unterschied zwischen gewarteten und wartungsfreien Notstromleuchten? Der Zweck der gewarteten Notstromleuchte besteht darin, konstant zu leuchten. Sie bleibt bei Stromausfall und Notfällen wie z. B. einem Brand eingeschaltet. Durch eine gewartete Notbeleuchtung sind die Leitwege bzw. Bereiche permanent beleuchtet; sie leiten Personen in der Regel zu Ausgangsschildern und in sichere Umgebungen. Manchmal kann diese Art von Beleuchtungslösung auch als normaler Beleuchtungskörper eingesetzt werden. Die wartungsfreie Notstromleuchte ist darauf ausgelegt, im Notfall oder bei Stromausfall aktiviert zu werden, um Beleuchtung für Personen bereitzustellen, die sich auf dem Weg zu einem Ausgang oder auf einem Fluchtweg befinden. Diese Art von Beleuchtungslösung bietet eine batteriegesicherte Lichtquelle. Warum sind Notstromleuchten so wichtig? Es unbedingt erforderlich, dass alle belegten, nicht zum Wohnen verwendeten Gebäude mit Fluchtwegbeleuchtung für sicheres Verlassen ausgestattet sind, wenn der Netzstrom ausfallen sollte. Notfallleuchten sind mit Pufferbatterien ausgestattet, die ständig während des normalen Betriebs geladen werden und mindestens 3 Stunden Leistung bieten. Leuchten müssen installiert werden, um eine ausreichende Beleuchtung für die verschiedenen Bereiche von Gebäuden zu bieten, und müssen den neuesten Vorschriften entsprechen.
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht
Länge:
393 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
65 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
3 W
Fitting Typ:
Trennwand
Lichtstärke:
120 lm
Lampe geliefert:
Ja
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 7959372, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, E9100, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962015
ab € 158,84*
Zubehör
Sunnex
14020
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.