Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 1A SOT-223 SMD Gate Trigger 1.3V 25mA, 600V 3+Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 1A SOT-223 SMD Gate Trigger 1.3V 25mA, 600V 3+Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7958997
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0110MN 5AA4
EAN/GTIN:
     5059042403985
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 1A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Gate-Triggerstrom max. = 25mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 8.5A
Pinanzahl = 3+Tab
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 25mA
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.8mm
Länge = 6.7mm
Breite = 3.7mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, bis zu 6 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Gate-Triggerstrom max.:
25mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
8.5A
Pinanzahl:
3+Tab
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
25mA
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.8mm
Länge:
6.7mm
Breite:
3.7mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7958997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, Z0110MN5AA4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.