Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 31.75mm, Länge 7.62m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 31.75mm, Länge 7.62m Umflochtener Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-7956152
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G13011/4 OR008
EAN/GTIN:
     5059039008131
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 31.75mm
Farbe = Orange
Material = PET
Schlauchlänge = 7.62m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 31.75mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.635mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
31.75mm
Farbe:
Orange
Material:
PET
Schlauchlänge:
7.62m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
31.75mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.635mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 7,6 m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956152, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G130114OR008, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 7 Meter (ab € 14,50286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,75*
€ 163,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,11*
€ 160,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,17*
€ 148,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,81*
€ 135,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.