Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 12.7mm, Länge 15m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956118
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G1301/2 BK007
EAN/GTIN:
     5059039018147
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 12.7mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 15m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 12.7mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.635mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.7mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
15m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
12.7mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.635mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956118, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G13012BK007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 133,93*
1 Tag
38
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 137,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,93*
€ 159,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,97*
€ 153,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,33*
€ 139,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,92*
€ 131,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 6,578* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
G130T1/2 OR032
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.