Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 2,35 N -25°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 2,35 N -25°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-7944020
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-155-1C5
EAN/GTIN:
     5059039369300
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Microschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 2,35 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Miniatur-Einfachschalter, Omron, 15 A (Größe V). Kontaktbelastbarkeit: 15 A Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Löt-, Schnell- und Schraubanschluss Kontaktwerkstoff: Silberlegierung RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
2,35 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 15 a 250 v, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, 7944020, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1551C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,83*
1 Tag
79
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 5,81*
1 Tag
1689
€ 14,99*
ab € 2,79*
€ 6,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,07*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.