Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 20 A 22mm x 30mm beleuchtet, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 20 A 22mm x 30mm beleuchtet, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-7932538
Hersteller:
     Molveno
Herst.-Nr.:
     B4MASK48X1R11002
EAN/GTIN:
     5059045315933
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 20 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe = 30 x 22mm
Betriebstemperatur max. = +120°C

Molveno Wippschalter der Serie B4MASK mit Schutzart IP65. Zweipolige beleuchtete und nicht beleuchtete Schalter der Serie B4MASK von Molveno mit Schutzart IP65. Typische Anwendungen umfassen Außengeräte, Pumpen und Hochdruckreinigungsgeräte. Lebensdauer 50000 Zyklen Plattenausschnitt 30 x 22 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
20 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe:
30 x 22mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 7932538, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, B4MASK48X1R11002, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.