| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7932507 Herst.-Nr.: SX8211881G110000 EAN/GTIN: 5059045375982 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus Tafelausschnitt Breite = 22mm Tafelausschnitt Höhe = 30mm Kontaktnennstrom = 20 A Beleuchtet = Ja Betätigerfarbe = Rot Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung Beschriftung = Ein/Aus Tafelausschnitt Größe = 30 x 22mm Gehäusematerial = Kunststoff
Kippschalter Molveno Serie SX82. Die SX82-Serie von Molveno der einrastenden Wippschalter für die Tafelmontage. Die zweipoligen Wippen, wahlweise beleuchtet oder unbeleuchtet, eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum. Die robusten Schalter sind einfach zu installieren. Sobald ein Standard-Euro-Ausschnitt von 30 x 20 mm hergestellt ist, werden die Schalter einfach in das Panel eingerastet und sicher gehalten. Die Wippschalter der Serie SX82 sind ideal für Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schalttafeln und Geräten. Eigenschaften und Vorteile E/A-Markierung Standard-Euro-Ausschnitt 30 x 22 mm Konfigurierbar als 1-polige Ein/Aus-Schalter, 2-poliger Schließer und 2-poliger Doppelumschalter Vollbeleuchtete Betätigungselemente oder die Option eines schwarzen Betätigungselements mit Neonanzeige Anschluss über Schnellverbindungsklemmen 6,3 x 0,8 mm Optionale spritzwassergeschützte Kappe und Blende separat erhältlich Einrastender Zweipunkt-Betrieb Anwendungen Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt eingesetzt werden. Die einfach zu bedienenden Wippschalter befinden sich in vielen verschiedenen Bereichen des privaten und industriellen Bereichs. Einige der häufigsten sind: Medizinische Geräte Kaffeemaschinen Kühl- und Gefrierschränke Stromanschlüsse Maschinenschutz Bedientafeln Häufig gestellte Fragen B>Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße. Gibt es weiteres Zubehör für die Wippschalter der Serie SX82? Ja, eine spritzwassergeschützte Kappe und Blende für 30-x-22-mm-Schalter sind erhältlich. Schutzart IP65 bei richtiger Montage. Siehe Teilenummer ; 793-2525 793-2525 Die Teilenummer ; 793-2516 793-2516 ist ein beleuchteter 2-poliger Schließer mit grüner Linse und E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2525 793-2525 ist eine durchsichtige Schutzkappe Die Teilenummer ; 793-2507 793-2507 ist ein beleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit roter Linse und E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2513 793-2513 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2519 793-2519 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2522 793-2522 ist ein schwarzer 2-poliger Schließer-Schalter mit blauer Neonanzeige ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3563 914-3563 ist ein schwarzer 2-poliger Schließer-Schalter mit roter Neonanzeige ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3572 914-3572 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Doppelumschalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3575 914-3575 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3579 914-3579 ist ein weißer, unbeleuchteter einpoliger Ein/Aus-Schalter mit E/A-Kennzeichnung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Neutral-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 22mm | Tafelausschnitt Höhe: | 30mm | Kontaktnennstrom: | 20 A | Beleuchtet: | Ja | Betätigerfarbe: | Rot | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | Beschriftung: | Ein/Aus | Tafelausschnitt Größe: | 30 x 22mm | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 7932507, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, SX8211881G110000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |