Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Halogen-Metalldampflampe 150 W G12 Kerze CDM-T Vertikal Offen 4200K 12700 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips Lighting Halogen-Metalldampflampe 150 W G12 Kerze CDM-T Vertikal Offen 4200K 12700 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-7923547
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     150CDMT942
EAN/GTIN:
     5059045145387
Suchbegriffe:
Halogenlampe Kerzenform
Halogenmetalldampflampe
Flackerkerze
Kerzenform
Leistung = 150 W
Lampensockel = G12
Lampenform = Kerze
Lampentyp = CDM-T
Einbaulage = Vertikal
Fitting Typ = Offen
Lichtstärke = 12700 lm
Farbtemperatur = 4200K
Lebensdauer = 12000h

Muss in Kombination mit einem Starter und einem Vorschaltgerät verwendet werden. Philips MASTER Colour CDM-T, einseitig gesockelt. Diese Lampen sind einseitig mit einem 2-poligen G12-Keramiksockel ausgeführt. Die Elite-Ausführungen der Lampen besitzen eine verbesserte Farbwiedergabe und höhere Wirksamkeit.
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lampensockel:
G12
Lampenform:
Kerze
Lampentyp:
CDM-T
Einbaulage:
Vertikal
Fitting Typ:
Offen
Lichtstärke:
12700 lm
Farbtemperatur:
4200K
Lebensdauer:
12000h
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel G12, Sockel G12, halogenmetalldampflampe 150w, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, 7923547, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Philips Lighting, 150CDMT942, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.