Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RZ Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 5V dc Spule / 420mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7917374
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1415899-9
EAN/GTIN:
     5059040337978
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 60Ω
Spulenleistung = 420mW
Tiefe = 12.7mm

VDE und UL. TE Connectivity Leistungsrelais für Leiterplattenmontage, Serie RZ. Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie RZ mit Gleichstromspule 400 mW und verstärkter Isolierung 5 kV/10 mm. Diese Leistungsrelais der Serie RZ für Leiterplattenmontage sind flussmitteldicht und besitzen Silber-Nickelkontakte. 12A-Ausführungen dieser Leistungsrelais der Serie RZ für Leiterplattenmontage haben 3,5 mm Stiftabstand. 16A-Ausführungen dieser Leistungsrelais der Serie RZ für Leiterplattenmontage haben 5 mm Stiftabstand. 3,2 oder 5 mm Stiftabstand Abmessungen: 29,00 x 12,70 x 15,70 mm Erfüllt die Anforderungen der IEC 60335-1 für Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
60Ω
Spulenleistung:
420mW
Tiefe:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 5v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 7917374, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 114158999, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,21*
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 3,04*
1 Tag
2211
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.