Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 15m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 15m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH
Artikel-Nr.:
     108EL-7917065
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7917065
EAN/GTIN:
     5056112158820
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Standards = RoHS-kompatibel

RS PRO CAT 6 UTP LSZH Patchkabel. Diese RS PRO-Patchkabel, auch als Ethernet-Patchkabel bezeichnet, werden mit Kabeln der Kategorie 6 hergestellt, die allgemein als Cat 6-Kabel bezeichnet werden. Sie sind elektrische Kabel, die häufig in Büroumgebungen als Anschluss für die Verbindung von Computern mit einem Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-Switch verwendet werden. Diese RS PRO Cat 6-Patchkabel sind für mechanische und elektrische Zuverlässigkeit ausgelegt und verwenden hochwertige Materialien. Sie bieten eine Patchkabellösung mit hoher Leistung und einer Designfunktion, die alle Kabelanwendungen in einem einzigen Design unterstützt. Raucharm Nullhalogenfrei, allgemein als LSZH- oder LSOH-Kabel bezeichnet, werden dort eingesetzt, wo Rauchentwicklung und giftige Dämpfe die menschliche Gesundheit sowie wichtige Anlagen im Brandfall schädigen könnten. LSZH-Kabel haben einen Außenmantel, der geringere Mengen an Rauch und giftigen Dämpfen erzeugt, und keine sauren Gase. Diese Maßnahmen sind besonders für Mitarbeiter von Vorteil, die bei einem Brand sicher austreten und die Sicherheit der Löschangriffe erhöhen. Es handelt sich um ungeschirmte verdrillte Paare (UTP), dies ist der am häufigsten verwendete Typ für Ethernet-Netzwerke. Die Kupferdrähte sind verdrillt, was zur Reduzierung von Nebensprechen und elektromagnetischen Störungen beiträgt. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Längen von Ethernet-Kabeln bis zu 30 Meter Verschiedene Farben - Schwarz, Blau und Grau raucharmes, halogenfreies Datenkabel mit Ummantelung Die Kabel sind an beiden Enden mit einem über-geformten RJ-45-Stecker vorkonfektioniert Eine verstärkte Zugentlastung bietet Kabelhalterung und Verriegelungsschutz der CAT 6 Hochleistungs-Datenkabel für die Datenübertragung. Pflegeanweisungen. Bei der Lagerung von Cat 6-Patchkabeln sollten Sie die Kabel leicht in eine lose Coil rollen, wobei die natürliche Kabelkurve verwendet wird. Wenn die Kabel nicht in Gebrauch sind, sollten sie in einem Schutzgehäuse aufbewahrt werden, in dem Staub und Verunreinigungen nicht in die Anschlussenden gelangen get. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 15m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, 7917065, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, CR603NB15NR, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(17)
ab € 1,97*
Zubehör
RS Pro
2010267
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.