Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE PRO Halogenstab 230 V ac, 240 V ac / 80 W, 1400 lm, 2000h, R7s Sockel, Ø 12mm x 80,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Osram HALOLINE PRO Halogenstab 230 V ac, 240 V ac / 80 W, 1400 lm, 2000h, R7s Sockel, Ø 12mm x 80,3 mm
Osram HALOLINE PRO Halogenstab 230 V ac, 240 V ac / 80 W, 1400 lm, 2000h, R7s Sockel, Ø 12mm x 80,3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7916606
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321928078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leistung = 80 W
Lampenform = Linear
Lampensockel = R7s
Nennspannung = 230 V ac, 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
Lebensdauer = 2000h
Länge = 80,3 mm
Durchmesser = 12mm
Lichtstärke = 1400 lm

Doppelseitige Halogenlampen Haloline Eco. Diese doppelseitige Halogenlampe hat eine brillante ECO-Akzentbeleuchtung, ist dimmbar und ein dirketer Ersatz für röhrenförmige Standard-Halogenlampen, aber mit niedrigerer Wärmeabgabe und CO2-Emission. Benötigt keinen Transformator und kann mit normalem Hausmüll entsorgt werden, da kein Quecksilber enthalten ist. Durchschnittliche Lebensdauer: 2000 Stunden Dimmbar Farbwiedergabe-Index RA: 100 Sockel: R7s
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Lampenform:
Linear
Lampensockel:
R7s
Nennspannung:
230 V ac, 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
Lebensdauer:
2000h
Länge:
80,3 mm
Durchmesser:
12mm
Lichtstärke:
1400 lm
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, halogenröhren osram, 7916606, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 4008321928078, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.