Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Moppeimer mit Griff Rot 14L mit Mopppresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7906863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906863
EAN/GTIN:
     5056112158486
Suchbegriffe:
Mopppresse
Moppresse
Wischeimer
Wringeimer
Kapazität = 14L
Material = Kunststoff
Farbe = Rot
Bürstentyp = Moppeimer
Griff = Ja
Mopppresse = Ja

Robuster Wischeimer, 14 Liter. Diese robusten Wischeimer mit 14 Liter Fassungsvermögen und abnehmbarer Auswringvorrichtung bieten eine Schmutzfalle, die dafür sorgt, dass feste Schmutzstoffe unterhalb der Wasserlinie bleiben. Diese hilfreiche Funktion des Wischeimers ermöglicht, dass das Wasser länger sauber bleibt und seltener gewechselt werden muss. Diese langlebigen Wischeimer mit Auswringvorrichtung sind erhältlich in Rot und Blau und ideal für den Einsatz in einem farbcodierten Reinigungssystem. Stabiler und langlebiger Griff und Wischeimer Abnehmbare Auswringvorrichtung Wasserpegelskale mit Ausguss Gefahrenwarnung auf beiden Seiten des Eimers für hohe Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
14L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot
Bürstentyp:
Moppeimer
Griff:
Ja
Mopppresse:
Ja
Weitere Suchbegriffe: moppresse rot, wischeimer, 7906863, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, RS PRO, RSMB14R, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2186780
ab € 12,26*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.