Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TIP48G THT, NPN Transistor 300 V / 1 A 2 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TIP48G THT, NPN Transistor 300 V / 1 A 2 MHz, TO-220 3-Pin
onsemi TIP48G THT, NPN Transistor 300 V / 1 A 2 MHz, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905508
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP48G
EAN/GTIN:
     5059042276282
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 300 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 400 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 2 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
300 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
400 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
2 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7905508, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, TIP48G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.