Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BD243CG THT, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BD243CG THT, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, TO-220 3-Pin
onsemi BD243CG THT, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905292
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD243CG
EAN/GTIN:
     5059042489095
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 65 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
65 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7905292, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BD243CG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.