Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 3.0 Schwarz
Roline USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7903713
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8971-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB 3.0-Kabel ROLINE Typ A – B. Ein vergoldeter Stecker gemäß USB-3.0-Spezifikationen, ideal zur Verbindung Ihres Computers mit einem Drucker, Server oder einer externen Festplatte. Durch die Vergoldung halten die Steckverbinder können länger. Eigenschaften und Vorteile. USB 3.0 Superspeed-Kabel Hochwertige Abschirmung Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s USB 3.0-Buchsen sind teilweise kompatibel mit USB 2.0-Gerätesteckern Kabel können für PCs mit der eigentlichen Typ-A-Schnittstelle verwendet werden USB 3.0-Steckverbinder vom Typ A sind nicht abwärtskompatibel.
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel stecker a 3 meter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7903713, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102897150, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.